Beli alat las listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MILLER ELECTRIC Welding Cable Connector (Konektor Kabel Las)Deskripsi:Dinse-style (twist-lock) welding connectors are male plugs or female sockets. As the two connectors are twisted together, the connection tightens, creating a reliable connection between the two surfaces. The machined interface between components prevents unintended or faulty connections. Female Twist-lock connectors are longer internally, so the connection can be tightened more as the connector wears, providing extended life of the connector.atribut:
- UNSPSC: 23171511
- Compatible Cable Gauge (Maximum) (AWG): 1/0
- Compatible with Product Type: Miller Welding Equipment
- Connector Type: Dinse
- Insulated: Yes
- LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Elongation (%): 28
- KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Deskripsi:Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
- KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrikatribut:
- Continous Cutting (times/minute): 32
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
- Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
- Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
- Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
- KRISBOW Alat Pemotong Besiatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 500x250x400
- Flat Steel (mm): 40x14
- Round Steel (mm): 32
- Square Steel (mm): 28 x 28
- KRISBOW PVC Pipe Cutter Automatic (Pemotong Pipa)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 310x135x30
- EZREN Pen Pemotong KacaDeskripsi:Nama produk: jarum paduan Catatan: Ujung pena tajam, harap gunakan dengan hati-hati Isi Paket1pcs Ezren EZ-0371 Alat Pemotong Kaca Model Pulpen Alat Penanda Garisatribut:
- Size (cm): 14.5
- LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- AS ONE Cutter Parafilm (Alat Potong Film)atribut:
- AS ONE Part Number: 6-716-01
- Dimensions (mm): 160×211×185
- Material: PVC (vinyl chloride resin)
- TGK Part Number: 716-55-82-50
- MILWAUKEE Cut-Off Tool (Gerinda Potong)atribut:
- Voltage (V): 12 DC
- Cordless Tool Kit Contents: (1) Bare Tool
- Power Source: Cordless
- Handle Type: Barrel Grip
- Arbor Hole Size (inch): 3/8
- Maximum Wheel Thickness (inch): 1/8
- Accessory Free Tool Change: Yes
- Brushless Motor: Yes
- Built-In Light: Yes
- Cut-Off Wheel Orientation: Right Angle
- Features: LED Light, Multi-Material Cutting Capability, Optimized for One Hand Use, Reversible Blade Rotation, Tool-Free Guard Adjustment
- Green Environmental Attribute: Product is Rechargeable
- Lock-On Switch: Yes
- Maximum Speed (rpm): 20000
- Overall Length (inch): 7
- Switch Type: Trigger
- Wheel Diameter (inch): 3
- Wilmer Iron Rake (Roskam Besi)atribut:
- Handle Material: Wood
- Size (inch): 10
- Type: Taper
- KRISBOW Alat Pemotong Platatribut:
- Size (mmxt): 1.6x4
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
- KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelDeskripsi:Cordless Grass Shear and Trimmer 18Vatribut:
- Battery Lithium Ion (AH): 2
- Voltage (V): 18
- Cutting Width (mm): 92
- Output Shaft Speed (rpm): 1200
- Hedge Trimmer Cutting Dia. (mm): <7.6
- Included Battery and Charger: Yes
Daftar Harga alat las listrik Terbaru November 2026
| MILLER ELECTRIC Welding Cable Connector (Konektor Kabel Las) | Rp1.899.900 |
| LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las) | Rp5.899.900 |
| Dongcheng Angle Grinder Corded (Mesin Gerinda Tangan) | Rp359.900 |
| NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda) | Rp39.900 |
| KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter) | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik | Rp55.999.900 |
| KRISBOW Alat Pemotong Besi | Rp5.199.900 |
| KRISBOW PVC Pipe Cutter Automatic (Pemotong Pipa) | Rp199.900 |
| Kenko Paper Trimmer (Alat Potong Kertas) | Rp379.900 |
| EZREN Pen Pemotong Kaca | Rp30.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Sambungan%20Kabel%20Las/MILLER%20ELECTRIC%20Welding%20Cable%20Connector%20(Konektor%20Kabel%20Las)/miP109500810-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LAKONI%20Hawk%20Inverter%20MMA%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/2xP101525105-2.jpg)
/caP103444442-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-260%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/17P103216043-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20DC%20Inverter%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter)/jvP104572715-10.jpg)


/7qP104578278-2.jpg)
/d1P101005469-2.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20MIG%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/q8P105670944-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/p6P103487906-3.jpg)
/bbP107281407-1.jpg)
/1wP111108068-1.jpg)

/P101518688-1.jpg)


%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)